3M ITALIA - 3MI7100116844 ET 27 30MMX55M MC7 - 7100116844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.055 m
Confezione
96 PZ
EAN
7449078306431
Codice prodotto
3MI7100116844
Cod. produttore
7100116844
Produttore
3MI
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.055 m
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 30mm x 55mt - confezione 7 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.


