3M ITALIA - 3MI7100116843 ET 27 25MMX55M MC9 - 7100116843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
9 PZ
EAN
7449077316769
Codice prodotto
3MI7100116843
Cod. produttore
7100116843
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
Resistenza a temperatura:
150...150 °C
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 25mm x 55mt - confezione 9 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.