pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116840 ET 27 12MMX55M MC19 - 7100116840

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.127 mm

  • Lunghezza - 55 m

Confezione

  • 19 PZ

EAN

7449078306387

Codice prodotto

3MI7100116840

Cod. produttore

7100116840

Produttore

3MI

Colore:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.127 mm

Lunghezza:

55 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

150...150 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.