pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100015263 7661 NASTRO DEMARCAZIONE AD - 7100015263

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100015263 7661 NASTRO DEMARCAZIONE AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Multicolore

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.127 mm

  • Lunghezza - 33 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072346105

Codice prodotto

3MI7100015263

Cod. produttore

7100015263

Produttore

3MI

Colore:

Multicolore

Larghezza:

50 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.127 mm

Lunghezza:

33 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

3M™ Nastro di avvertenza di pericolo 766, Giallo/Nero, 50 mm x 33 m Il nastro vinilico 3MTM 766 può essere utilizzato per applicazioni non critiche di demarcazione di aree di pericolo. Possibili applicazioni: Marcatura di punti in movimento o di ingranaggi di macchine per motivi di sicurezza - Marcatura provvisoria a pavimento intorno a macchinari o a perdite accidentali.