3M ITALIA - 3MI7000144707 764I WHITE 50MM X 33M - 7000144707
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Altro
Lunghezza - 33 m
Trasparente - no
Vulcanizzante - no
Confezione
24 PZ
EAN
2000000921150
Codice prodotto
3MI7000144707
Cod. produttore
7000144707
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Nastro in vinile multiuso 764 di 3M™, supporto in vinile da 0,125 mm con un adesivo in gomma, conformabilità, buona adesione istantanea\nNastro in vinile multiuso 764 di 3M™, utilizzato in applicazioni non critiche come la codifica mediante colori, per rinforzare e per apporre marchi di sicurezza o temporanei su macchine, per proteggere parti, apparecchiature e prodotti dall'abrasione


