3M ITALIA - 3MI7000138529 SCOTCH 23 NASTRO AUTOAMALGAM - 7000138529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 38.1 mm
Materiale - Altro
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 0.0091 m
Confezione
20 PZ
EAN
7891040003976
Codice prodotto
3MI7000138529
Cod. produttore
7000138529
Produttore
3MI
Larghezza:
38.1 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.0091 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
no
Resistenza a temperatura:
0...90 °C
Spessore:
0.75 mm
Auto saldante/amalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì
Vulcanizzante:
no
Nastro isolante Scotch® 23, 38 mm x 9,15 m Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.


