pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000126122 SW RES FINE WH 508MM X183M - 7000126122

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000126122 SW RES FINE WH 508MM X183M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Materiale - Altro

  • Su due lati - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

2000006774958

Codice prodotto

3MI7000126122

Cod. produttore

7000126122

Produttore

3MI

Colore:

Bianco

Larghezza:

50.8 mm

Materiale:

Altro

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Safety-Walk™ Resilient Fine è un nastro antiscivolo con struttura superficiale in gomma di spessore sottile, Indicato per aree di camminamento a piedi nudi (doccia, piscine, sauna, idromassaggi, centri benessere, moto d’acqua, tavole da surf).