3M ITALIA - 3MI7000098845 MDT A 120 40 1000 TUBI TERMO - 7000098845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 120 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 40 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8712403014356
Codice prodotto
3MI7000098845
Cod. produttore
7000098845
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
120 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
40 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
3.3 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
130...130 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Omologazione UL:
no


