pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092191 GIUNTO CS SPLICE 92 AC 63 3 - 7000092191

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000092191 GIUNTO CS SPLICE 92 AC 63 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 3

  • Omologazione per il settore minerario - no

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684146770

Codice prodotto

3MI7000092191

Cod. produttore

7000092191

Produttore

3MI

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

3,6/6 (7,2) kV

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

3

Omologazione per il settore minerario:

no

Senza alogeni:

no

Kit di giunzioni a media connessione 3M™ 92-AC 63-3, 3 teste, 3.6/6 kV 92-AC 63-3 Giunto autorestringente per media tensione