3M ITALIA - 3MI7000071753 9084 BIADESIVO SOTTILE 50MMX - 7000071753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 50 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 0.05 m
Trasparente - no
Confezione
25 PZ
EAN
7449073498421
Codice prodotto
3MI7000071753
Cod. produttore
7000071753
Produttore
3MI
Colore:
Altro
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
0.05 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro biadesivo 9084, Crema, 50 mm x 50 m, 0.1 mm


