3M ITALIA - 3MI7000062782 71360 00012M FAHRENHEIT PC A - 7000062782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore delle lenti - Neutro
Materiale delle lenti - Policarbonato
A specchio - no
Colore del telaio - Altro
Tipo di ventilazione - Indiretto
Confezione
10 PZ
EAN
2000000910024
Codice prodotto
3MI7000062782
Cod. produttore
7000062782
Produttore
3MI
Colore delle lenti:
Neutro
Materiale delle lenti:
Policarbonato
A specchio:
no
Colore del telaio:
Altro
Tipo di ventilazione:
Indiretto
I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista. Ottieni una protezione confortevole sopra gli occhiali da vista grazie a 3M™ Fahrenheit™ occhiali a mascherina. I nostri occhiali a mascherina dispongono di una montatura in morbido cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso progettata permigliorare il comfort. Uno specifico canale sui lati della montatura contribuisce ad accogliere le stanghette delle montature da vista, rendendole ideali per l'uso con gli occhiali da vista.


