pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061606 SK 3F/5 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061606

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061606 SK  3F/5 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Retrazione a freddo

  • Diametro gambo prima della contrazione - 110 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 35 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 215 mm

  • Diametro interno della punta prima della retrazione - 50 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

7449077519382

Codice prodotto

3MI7000061606

Cod. produttore

7000061606

Produttore

3MI

Tipo:

Retrazione a freddo

Diametro gambo prima della contrazione:

110 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

35 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

215 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

50 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

17 mm

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/1+1.5, terminazione sezione cavi da 185-400 mm², confezione da 3pz La serie SKE 4F è un calotta termorestringete semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo a 4 vie. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le SKE possono essere utilizzate per isolare / sigillare le estremità dei cavi o in biforcazioni, in applicazioni sia da interno che esterno. Offrono una buona resistenza all'abrasione, alle intemperie e, ad agenti chimici. La serie SKE 4F è disponibile in dimensioni dal diametro collo compreso tra i 28/9 mm e i 117/36 mm e diametro uscite tra l' 8/2 mm e i 46/14 mm . Spessore (recuparato) di 2,0-3,5 mm (collo) e 1,5-2,5 mm (uscite). Colore nero.