3M ITALIA - 3MI7000061602 SKE 3F/2 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Retrazione a freddo
Diametro gambo prima della contrazione - 35 mm
Temperatura d'esercizio - 135...135 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 15 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
2000000909301
Codice prodotto
3MI7000061602
Cod. produttore
7000061602
Produttore
3MI
Tipo:
Retrazione a freddo
Diametro gambo prima della contrazione:
35 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
15 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
100 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
13 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
4 mm