pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061601 SKE 3F/1+15 - 7000061601

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061601 SKE 3F/1+15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Retrazione a freddo

  • Diametro gambo prima della contrazione - 25 mm

  • Temperatura d'esercizio - 135...135 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 9 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 70 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

2000000909295

Codice prodotto

3MI7000061601

Cod. produttore

7000061601

Produttore

3MI

Tipo:

Retrazione a freddo

Diametro gambo prima della contrazione:

25 mm

Temperatura d'esercizio:

135...135 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

9 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

70 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

9 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

3 mm

Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.