3M ITALIA - 3MI7000061598 SKE 4F/3+4 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Retrazione a freddo
Diametro gambo prima della contrazione - 57 mm
Temperatura d'esercizio - 135...135 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 23 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 170 mm
Confezione
5 PZ
EAN
2000000183534
Codice prodotto
3MI7000061598
Cod. produttore
7000061598
Produttore
3MI
Tipo:
Retrazione a freddo
Diametro gambo prima della contrazione:
57 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
23 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
170 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
30 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
6 mm