pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000058789 SDR 6 NASTRI IDENTIFICAZ RIC - 7000058789

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Lunghezza - 2500 mm

  • Larghezza - 5.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021402202

Codice prodotto

3MI7000058789

Cod. produttore

7000058789

Produttore

3MI

Tipologia:

Forma a rullo

Lunghezza:

2500 mm

Larghezza:

5.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Incollare

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 6 A completamento dell'erogatore di nastro 3M™ Scotchcode™, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) usa un sistema di adesione aggressivo. Con un supporto in pellicola di poliestere flessibile, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) offre un nastro sottile e conformabile di estrema durata. La superficie liscia di questo nastro consente di rimuovere facilmente lo sporco, permettendo la leggibilità del testo anche dopo una lunga esposizione a un accumulo di contaminanti.