3M ITALIA - 3MI7000057485 SCOTCHRAP 50 100X30 5X0 25 N - 7000057485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 101.6 mm
Materiale - PVC
Spessore - 9.8425 mm
Lunghezza - 0.0305 m
Confezione
12 PZ
EAN
7449073737339
Codice prodotto
3MI7000057485
Cod. produttore
7000057485
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
101.6 mm
Materiale:
PVC
Spessore:
9.8425 mm
Lunghezza:
0.0305 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
-48...80 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no


