3M ITALIA - 3MI7000039619 H520A 407 GQ CUFFIA SICUREZZ - 7000039619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore medio di attenuazione SNR in dB - 31 dB
Tipo di supporto - Staffa di testa
Colore - Verde
Ribaltabile verso l'alto - no
Alta visibilità (colori segnaletici) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046719388110
Codice prodotto
3MI7000039619
Cod. produttore
7000039619
Produttore
3MI
Valore medio di attenuazione SNR in dB:
31 dB
Tipo di supporto:
Staffa di testa
Colore:
Verde
Ribaltabile verso l'alto:
no
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II offrono una protezione acustica di livello elevato che attenua l'effetto anche di frequenze molto basse. Sono idealiin ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo. Le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB e sono dotate di cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo.
I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto.
Disponibili nel modellocon bardatura temporale nel classico colore verde oppure nei modelli bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.
I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto.
Disponibili nel modellocon bardatura temporale nel classico colore verde oppure nei modelli bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.


