3M ITALIA - 3MI7000035312 FS 500 DW C CONF 100 FASCETT - 7000035312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 500 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 770 N
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
8021684539305
Codice prodotto
3MI7000035312
Cod. produttore
7000035312
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
500 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
770 N
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


