pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035311 FS 500 D C CONF 100 FASCETTE - 7000035311

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000035311 FS 500 D C CONF 100 FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 500 mm

  • Colore - Beige

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 770 N

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021684539282

Codice prodotto

3MI7000035311

Cod. produttore

7000035311

Produttore

3MI

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

500 mm

Colore:

Beige

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

770 N

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS500 DC, colore naturale La fascetta per cavo 3M™ Scotchflex™ serie FS offre un'ampia gamma di soluzioni per allacciare installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistente ai raggi ultravioletti (in nero); intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità agli standard UL 94 V2; carico di apertura da 80 a 800 N; resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.