3M ITALIA - 3MI7000035309 FS 360 D C CONF 100 FASCETTE - 7000035309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Colore - Beige
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 770 N
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8021684539244
Codice prodotto
3MI7000035309
Cod. produttore
7000035309
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
770 N
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


