pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035299 FS 280 C C CONF 100 FASCETTE - 7000035299

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000035299 FS 280 C C CONF 100 FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 280 mm

  • Colore - Beige

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 300 N

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021684539046

Codice prodotto

3MI7000035299

Cod. produttore

7000035299

Produttore

3MI

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

280 mm

Colore:

Beige

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

300 N

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

81...81 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.