3M ITALIA - 3MI7000035298 FS 200 CW C CONF 100 FASCETT - 7000035298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Resistenza alla trazione min. - 300 N
Materiale - Plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8021684539008
Codice prodotto
3MI7000035298
Cod. produttore
7000035298
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Resistenza alla trazione min.:
300 N
Materiale:
Plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2