3M ITALIA - 3MI7000035296 FS 160 CW C CONF 100 FASCETT - 7000035296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 300 N
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8021684538964
Codice prodotto
3MI7000035296
Cod. produttore
7000035296
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
300 N
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


