pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035290 FS 140 BW C CONF 100 FASCETT - 7000035290

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000035290 FS 140 BW C CONF 100 FASCETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 140 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 200 N

  • Materiale - Plastica

  • Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 -

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021684538841

Codice prodotto

3MI7000035290

Cod. produttore

7000035290

Produttore

3MI

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

140 mm

Resistenza alla trazione min.:

200 N

Materiale:

Plastica

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS140 BW, colore nero La fascetta per cavo 3M™ Scotchflex™ serie FS offre un'ampia gamma di soluzioni per allacciare installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistente ai raggi ultravioletti (in nero); intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità agli standard UL 94 V2; carico di apertura da 80 a 800 N; resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.