3M ITALIA - 3MI7000035289 FASCETTE FS 140 B C NATUR SA - 7000035289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Resistenza alla trazione min. - 200 N
Materiale - Plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8021684538827
Codice prodotto
3MI7000035289
Cod. produttore
7000035289
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Resistenza alla trazione min.:
200 N
Materiale:
Plastica
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Beige
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2