3M ITALIA - 3MI7000035288 FS 200 AW C CONF 100 FASCETT - 7000035288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 110 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8021684538803
Codice prodotto
3MI7000035288
Cod. produttore
7000035288
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
110 N
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


