3M ITALIA - 3MI7000034802 SCOTCH 23 19MM X 4M NASTRO A - 7000034802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 4 m
Confezione
200 PZ
EAN
8013768698015
Codice prodotto
3MI7000034802
Cod. produttore
7000034802
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
4 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
0...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


