pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000034747 6059 FILTRI 64/CASE EX CV 15 - 7000034747

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000034747 6059 FILTRI 64/CASE EX CV 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000440767

Codice prodotto

3MI7000034747

Cod. produttore

7000034747

Produttore

3MI

Tipo di collegamento:

Baionetta

I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ sono dotati di una connessione a baionetta che si adatta a un'ampia gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ compatibili. Il profilo a spiovente è progettato per ottimizzare il campovisivo. La nostra gamma di filtri leggeri offre una protezione delle vie respiratorie correttamente bilanciata per ambienti pericolosi.\nPer una protezione delle vie respiratorie da una combinazione di gas, vapori e particolato, usa i Filtri per gas, vapori e particolato 3M™. Scegli semplicemente il tipo di filtro adatto alle tue esigenze e ai requisiti individuali, allinea la connessione e ruota per bloccare il dispositivo in posizione. Questi sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili* (con connettore a baionetta), per lavorare in sicurezza negli ambienti pericolosi. \n\nI nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo. \n\nPossono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls. \n\n*I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.