pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000029735 2138 FILTRO P3SL CF 80 - 7000029735

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000029735 2138 FILTRO P3SL CF 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000903170

Codice prodotto

3MI7000029735

Cod. produttore

7000029735

Produttore

3MI

Tipo di collegamento:

Baionetta

I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.\nI filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore eparticolato.\n\nI filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni con custodia rigida per operazioni pesanti e quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente in posizione, basta allineare i collegamenti e ruotarli in posizione. Possono essere usati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta.\n\nPer identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.