pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000028855 471 NASTRO IN PVC VERDE 50MM - 7000028855

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000028855 471 NASTRO IN PVC VERDE 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 32.9 m

  • Trasparente - no

  • Vulcanizzante - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

2000000902890

Codice prodotto

3MI7000028855

Cod. produttore

7000028855

Produttore

3MI

Colore:

Verde

Materiale:

Altro

Lunghezza:

32.9 m

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatilenastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.\nIl nastro in vinile 3M™ 471 aderisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e vienerimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali.