pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000007285 SCOTCH 2151 19X9 15X0 51 NAS - 7000007285

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.51 mm

  • Lunghezza - 9.15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021672957

Codice prodotto

3MI7000007285

Cod. produttore

7000007285

Produttore

3MI

Colore:

Altro

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.51 mm

Lunghezza:

9.15 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

0...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro per giunte in gomma 3M™ Temflex™ 2151 è un nastro per giunte a bassa tensione a base di EPR (gomma etilenpropilenica) altamente conformabile e autosaldante. Il nastro per giunte in gomma 3M™ Temflex™ 2151 può essere utilizzato per le applicazioni di isolamento elettrico a bassa tensione e di sigillatura contro l'umidità. Questo nastro autosaldante presenta elevate proprietà isolanti e un'eccellente conformabilità. L'allungamento consente una facile applicazione, mentre questo nastro si lega rapidamente a se stesso senza generare bolle. Adatto per applicazioni fino a 69 kV.