pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000000221 500015 FILAUTO OSCURSPEEDG - 7000000221

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000000221 500015 FILAUTO OSCURSPEEDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000901572

Codice prodotto

3MI7000000221

Cod. produttore

7000000221

Produttore

3MI

I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando le gamme di livelli di gradazione scuri 5, 8-13 e le modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco. Per un filtro auto-oscurante con sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) da utilizzare con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, utilizzare i filtri auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100. È realizzato per il saldatore professionista e offre un'area di visualizzazione di 73 mm x 107 mm, adatta per la maggior parte dei processi di saldatura ad arco come MMA, MIG/MAG, TIG e saldatura al plasma. Il filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continua la tradizione di straordinaria qualità ottica dei filtri auto-oscuranti 3M™, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione del filtro. Con una vasta gamma di impostazioni disponibili, l'utente può selezionare la modalità giusta per ogni attività. Questo può aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare la qualità di ogni saldatura. I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per l'uso con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. La funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro ed è possibile bloccare qualsiasi gradazione, ad esempio nello stato chiaro 3 durante la molatura. Il filtro auto-oscurante presenta un tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms e la sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. La modalità comfort per saldature a punti riduce inoltre l'affaticamento degli occhi in caso di prolungate sessioni di lavoro. Alcuni modelli includono la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color, che consente a chi li indossa di riconoscere i colori più facilmente. Per ottenere una grande chiarezza prima, durante e dopo la saldatura.