3M ITALIA - 3MF7100264090 PN-DR CRS 2IN TR DP 50/200 DC - 7100264090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004054830
Codice prodotto
3MF7100264090
Cod. produttore
7100264090
Produttore
3MF
I dischi Scotch-Brite™ Roloc™ definiscono un nuovo standard nelle prestazioni di condizionamento delle superfici. Si tratta di dischi multiuso riformulati e dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella trama in tessuto-non-tessuto, in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo per la gamma Scotch-Brite™. Riprogettato pensando a te. Affidati alle tecnologie di condizionamento delle superfici più avanzate: dischi per il condizionamento delle superficiScotch-Brite™ Roloc™ Precision. Questa nuova aggiunta alla linea Scotch-Brite™ ti consente di ottenere l'uniformità attesa, con una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata dell'abrasivo. Combinando due tecnologie di punta 3M — fibra di tessuto non tessuto e abrasivo ceramico 3M™ Precision Shaped Grain — puoi ottenere la finitura ideale, più velocemente. Per aiutarti a essere ancora più efficiente, i dischi sono disponibili in colori più brillanti e vivaci per facilitare l'identificazione. Inoltre, la gamma della grana è stata ampliata per includere le offerte Fine ed Extra Coarse, per un assortimento ancora più ampio di soluzioni per le tue esigenze di abrasivi. Pronti a migliorare il tuo processo. I dischi premium di uso generico sono progettati per ottimizzare i processi di condizionamento delle superfici, inclusi pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Tra i substrati tipici rientrano alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio e acciaio inox, con applicazioni che vanno dal rivestimento e rimozione di corrosione alla rifinitura e alla lavorazione post-fusione. Applicazioni: rimozione del protettivo, rimozione di corrosione, rifinitura di graffi da abrasione del rivestimento, rifinitura dei segni della macchina, lavorazione post-fusione, rimozione di sbavature, rimozione di microbave.


