3M ITALIA - 3MF7100259232 88953 PROS 6IN CV 3/32IN ORBIT 1 - 7100259232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004051846
Codice prodotto
3MF7100259232
Cod. produttore
7100259232
Produttore
3MF
La levigatrice rotorbitale pneumatica 3M Xtract™ è un componente chiave del sistema di carteggiatura 3M Xtract™. Insieme ai dischi a rete 3M Xtract™ e all'aspiratore di polvere mobile 3M Xtract™, questa potente levigatrice da 0,28 HP (209 W) consente di carteggiare praticamente senza produrre polveri. Massima resistenza per l'uso industriale. Le levigatrici rotorbitali pneumatiche 3M™ Xtract™ integrano motori ad aria potenti e bilanciati e alloggiamenti in alluminio resistenti e leggeri. Questi componenti di alta qualità resistono per molte ore in officina. La polvere non sarà più un problema. Se desideri maggiore pulizia nell'ambiente di lavoro e una migliore efficienza della carteggiatura, la levigatrice rotorbitale pneumatica 3M Xtract™ è esattamente ciò che fa per te. Ideate con il sistema di aspirazione della polvere incluso nella soluzione di carteggiatura 3M Xtract™, queste levigatrici si collegano facilmente al nostro aspiratore di polvere mobile 3M Xtract™, ai sacchi filtranti 3M™ Clean Sanding o al tuo sistema di aspirazione centralizzato esistente. L'attacco filettato posteriore consente di collegare e scollegare un tubo di aspirazione esterno da 25 mm (acquistabile a parte) in modo semplice e sicuro per eliminare con efficacia le polveri dal pezzo in lavorazione e dall'area circostante. Se utilizzato con i dischi in rete 3M Xtract™ e con l'aspirazione della polvere, il sistema aspira fino al 97% delle polveri create durante la carteggiatura. Scopri i vantaggi delle soluzioni 3M Xtract™ Clean Sanding. 3M fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualunque applicazione di carteggiatura. Dai dischi con supporto in rete a levigatrici rotorbitali e unità di estrazione delle polveri, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività della tua attività e la qualità dei pezzi lavorati. I tecnici di 3M vantano decenni di esperienza settoriale e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali. Applicazioni in evidenza Lavorazione del metallo Carteggiatura del fondo Carteggiatura del gelcoat Carteggiatura dei compositi Lavorazione del legno


