3M ITALIA - 3MF7100233609 SC-DH A CRS 125 X 22MM 20 DC - 7100233609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004046262
Codice prodotto
3MF7100233609
Cod. produttore
7100233609
Produttore
3MF
Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è un disco resistente in tessuto-non-tessuto da utilizzare per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Garantisce buoni risultati su superfici sagomate o irregolari, senza danneggiare il materiale di base. Il nostro disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è ideale per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Il materiale a trama aperta dei nostri dischi sviluppa poco calore e resiste all'intasamento, per un uso prolungato. L'ossido di alluminio distribuito uniformemente offre rapidità di taglio elevata per una finitura omogenea. I dischi Scotch-Brite™ Surface Conditioning contengono ossido di alluminio, la scelta migliore per gli operatori professionali nel mondo industriale, grazie alla loro rapidità di taglio ed alla loro durata. Il granulo abrasivo è tenace e resistente e si frattura continuamente durante l'uso esponendo nuovi spigoli taglienti per garantire maggiore efficacia di taglio, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso. Il granulo di ossido di alluminio è tenace, resistente, caratterizzato da un'elevata rapidità di taglio e da una bassa ritenzione del calore. È largamente usato per le operazioni di sgrossatura, carteggiatura e finitura su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici in cui l'abrasivo è mescolato a fibre sintetiche di nylon percreare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.


