pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7100228331 433 ALUM FOIL TAPE SL 2INX60YD 5/CV - 7100228331

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Spessore - 0.05 mm

  • Lunghezza - 54.864 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007638600

Codice prodotto

3MF7100228331

Cod. produttore

7100228331

Produttore

3MF

Colore:

Argento

Larghezza:

50.8 mm

Materiale:

Alluminio

Spessore:

0.05 mm

Lunghezza:

54.864 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

316...316 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Usa il Nastro in foglio di alluminio 3M™ 433 per alte temperature per applicazioni di schermatura del calore ad esempio in caso di confezionamento o per isolamenti termici. Il nostro nastro morbido è ricoperto da un adesivo in silicone trasparente che ne garantisce la resistenza alle alte temperatura fino a 316 °C. Il nostro Nastro in foglio di alluminio 3M™ 433 per alte temperature è progettato per eccellere in una varietà di applicazioni di riparazioni, giunzione e sigillatura in situazioni in cui le elevate temperature destano preoccupazione. Questo nastro morbido in alluminio è rivestito con un adesivo in silicone sensibile alla pressione che si lega a una varietà di substrati difficili mantenendo un fissaggio forte e affidabile, anche a temperature elevate. Questo nastro vanta eccellenti prestazioni anche a temperature estreme da -54 °C a 316 °C e soddisfa i requisiti F.A.R. relativi alle caratteristiche ignifughe. 25.853(a) ed è UL Recognised Component (file QQQW2.MH122798). Applicazioni consigliate: • Applicazioni di schermatura del calore ad alte temperature • Unione di rotoli jumbo in alluminio • Per bloccare l'ultimo giro dei rotoli di larghezza ridotta durante il processo di ricottura del metallo • Coprire elementi riscaldanti o conduttori di distribuzione del calore