3M ITALIA - 3MF7100173790 XC-DR A XCRS 3IN TR Q300V 10/40 DC - 7100173790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004039783
Codice prodotto
3MF7100173790
Cod. produttore
7100173790
Produttore
3MF
Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut è dotato di minerale abrasivo in ossido di alluminio incorporato in una struttura di nylon aperta. I nostri dischi sono progettati per rimuovere i rivestimenti più resistenti, compresi gli strati spessi di ruggine e vernice e quelli corrosi, rifinendo e mascherando allo stesso tempo il metallo nudo sottostante. Ottieni una maggiore conformabilità senza compromettere la resistenza durante la preparazione di superfici in metallo o la rimozionedi ruggine e vernice, grazie al disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut. I nostri dischi sono caratterizzati da una combinazione di fibre reingegnerizzate, resina e abrasivo minerale a base di ossido di alluminio per dare una struttura spessa e aperta. La natura elastica delle fibre fa sì che i nostri dischi siano in grado di seguire i contorni del pezzo lavorato con una migliore accuratezza e grazie a una maggiore area di contatto consente una rimozione più veloce. Si adattano alle increspature irregolari delle saldature, consentendoti di pulirle, e sono in grado di accedere alle aree difficili da raggiungere. L'ossido di alluminio è un minerale estremamente resistente che offre un'elevata velocità di taglio. Viene generalmente impiegato nelle applicazioni ad alta pressione, come il taglio e la rimozione delle saldature; è in grado di effettuare tagli decisi, rimuovendo ruggine pesante, vernice spessa e corrosione senza lasciare depositi e preparando, allo stesso tempo, il materiale di base sottostante. Ciò significa che gli operatori possono rimuovere il rivestimento da un pezzo da lavorare e prepararlo per la saldatura o l'applicazione dell'adesivo utilizzando lo stesso disco, risparmiando il tempo necessario al cambio di abrasivi. Gli spazi nella trama permettono, inoltre, l'espulsione dei trucioli, limitando l'intasamento dell'abrasivo. Per garantire tagli uniformi durante l'intera durata dell'abrasivo, il legante in resina utilizzato a rinforzo del disco si frantuma gradualmente con l'uso, esponendo nuove fibre e abrasivo in ossido di alluminio estremamente affilato. La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce basse vibrazioni, alta velocità e lunga vita utile. Questi dischi offrono il vantaggio aggiuntivo di un fissaggio Roloc™. Gli operatori possono fissare rapidamente il disco al platorello Roloc™ (acquistabile a parte) collegato all'utensile, riducendo al minimo i tempi di connessione e montaggio e migliorando la produttività.


