3M ITALIA - 3MF7100167280 876 PET TAPE GN 0.75INX72YD 64/CV - 7100167280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004039592
Codice prodotto
3MF7100167280
Cod. produttore
7100167280
Produttore
3MF
Il nastro 3M™ 876 ha un film di poliestere sottile ad alta resistenza che offre una buona conformabilità, pur soddisfacendo requisiti di basso calibro. Questo nastro offre ottime prestazioni in condizioni critiche, resiste fino a 204 °C in brevi cicli dicottura ed è adatto per applicazioni in autoclave per cicli lunghi fino a una temperatura di 177 °C. Nastro adatto per applicazioni ad alta temperatura Il nastro 3M™ 876 ha un supporto in film di poliestere con un adesivo a base gomma di colore verde. Può essere utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, inclusi il fissaggio temporaneo e la mascheratura nell'incollaggio di compositi. Si rimuove facilmente senza lasciare residui anche dopo i processi in autoclave dove viene utilizzato per fissare cavi, materiali per il confezionamento sottovuoto e gli utensili. L'adesivo non siliconico resistente alle alte temperature lo rende ideale anche per la mascheratura nei processi di verniciatura liquida o a polvere. Il nastro in poliestere 3M™ 876 offre un'ampia gamma di temperature operative offrendo allo stesso tempo una rimozione pulita da acciaio inossidabile, alluminio e vetro dopo l'esposizione fino a 177 °C per diverse ore. In cicli più brevi, il nastro offre prestazioni soddisfacenti fino a una temperatura di 204 °C. L'adesivo a base gomma può essere utilizzato su molte superfici che successivamente dovranno essere verniciate o incollate. Applicazioni consigliate - Mascheratura per verniciatura ad alta temperatura e verniciatura a polvere - Fissaggio di materiali o sigillatura di sacchetti sottovuoto durante la lavorazione in autoclave - Fissaggi temporanei


