3M ITALIA - 3MF7100039678 431 US 12MM X 55M 72/CV - 7100039678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Larghezza - 12 mm
Materiale - Alluminio
Spessore - 0.05 mm
Lunghezza - 55 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004046873
Codice prodotto
3MF7100039678
Cod. produttore
7100039678
Produttore
3MF
Colore:
Argento
Larghezza:
12 mm
Materiale:
Alluminio
Spessore:
0.05 mm
Lunghezza:
55 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
149...149 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


