pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7100029176 F9473PC 25MM X 55M COA 9/CV - 7100029176

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7100029176 F9473PC 25MM X 55M COA 9/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.25 mm

  • Lunghezza - 55 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004045814

Codice prodotto

3MF7100029176

Cod. produttore

7100029176

Produttore

3MF

Colore:

Neutro

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.25 mm

Lunghezza:

55 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-40...260 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro adesivo transfer 3M™ 9473PC è un prodotto ad alte prestazioni ideale per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli. Il nastro trasparente offre elevati potere di tenuta e resistenza al taglio. Nastro ad alte prestazioni progettato per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza al taglio e una forza di adesione ideali per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli.