3M ITALIA - 3MF7000144794 5453 2IN X 36YD 6/CV - 7000144794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 50.4 mm
Materiale - PTFE
Spessore - 0.21 mm
Lunghezza - 32.9 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004041724
Codice prodotto
3MF7000144794
Cod. produttore
7000144794
Produttore
3MF
Colore:
Marrone
Larghezza:
50.4 mm
Materiale:
PTFE
Spessore:
0.21 mm
Lunghezza:
32.9 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
260...260 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


