3M ITALIA - 3MF7000144708 764I GREEN 2 IN X 36 YD 24/CV - 7000144708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Larghezza - 50.8 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 33 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004041700
Codice prodotto
3MF7000144708
Cod. produttore
7000144708
Produttore
3MF
Colore:
Verde
Larghezza:
50.8 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


