pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000116653 969 19MM X 16.5M 48/CV - 7000116653

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000116653 969 19MM X 16.5M 48/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.127 mm

  • Lunghezza - 165 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004040666

Codice prodotto

3MF7000116653

Cod. produttore

7000116653

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.127 mm

Lunghezza:

165 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-40...-40 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi. Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.