3M ITALIA - 3MF7000116643 969 19MM X 33M 48/CV - 7000116643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.127 mm
Lunghezza - 33 m
Confezione
12 PZ
EAN
2000004040598
Codice prodotto
3MF7000116643
Cod. produttore
7000116643
Produttore
3MF
Colore:
Altro
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.127 mm
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
-40...-40 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


