pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000116640 Y976 12MM X 55M 72/CV - 7000116640

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000116640 Y976 12MM X 55M 72/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.05 mm

  • Lunghezza - 55 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004040536

Codice prodotto

3MF7000116640

Cod. produttore

7000116640

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.05 mm

Lunghezza:

55 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-40...-40 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 976 è ideale per l'incollaggio di materiali con rivestimenti lucidi dove si desidera un adesivo aggressivo con elevata adesione iniziale e poco spessore. Offre un'ottima resistenza ai prodotti chimici, all'umidità eai raggi UV medio-alti. Progettato per l'incollaggio di materiali con rivestimenti lucidi in cui si desidera un adesivo aggressivo con elevata adesione iniziale e poco spessore.