3M ITALIA - 3MF7000116631 904 19MM X 25M 48/CV - 7000116631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.05 mm
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004040437
Codice prodotto
3MF7000116631
Cod. produttore
7000116631
Produttore
3MF
Colore:
Neutro
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.05 mm
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


