3M ITALIA - 3MF7000116595 465 ATT 38MM X 55M 24/CV - 7000116595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 38 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.05 mm
Lunghezza - 55 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004040352
Codice prodotto
3MF7000116595
Cod. produttore
7000116595
Produttore
3MF
Colore:
Altro
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.05 mm
Lunghezza:
55 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
-51...121 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


