pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000116594 465 ATT 25MM X 55M 36/CV - 7000116594

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000116594 465 ATT 25MM X 55M 36/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.05 mm

  • Lunghezza - 55 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004040338

Codice prodotto

3MF7000116594

Cod. produttore

7000116594

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.05 mm

Lunghezza:

55 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-51...121 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro adesivo transfer 3M™ 465 aderisce in modo rapido e permanente a una vasta gamma di materiali tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesioneelevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare. Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanentecon una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.