3M ITALIA - 3MF7000116021 4032 25MMX66M 9/CV - 7000116021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 66 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004039868
Codice prodotto
3MF7000116021
Cod. produttore
7000116021
Produttore
3MF
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
66 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì
Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4032 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata. Nastro biadesivo in schiuma di uretano progettato per applicazioni come montaggio di segnaletica interna, specchi e targhette su dispenser di sapone e deodoranti per ambienti.


